SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PrismaSeT HD, für elektrische Gehäuse H 2000 B 300mm, RAL9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND203ED
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 269 mm
Höhe - 1966 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486834923
Sonepar Artikelnummer
121172171
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND203ED
Hersteller Typ
NSYSFND203ED
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND203ED
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
269 mm
Höhe:
1966 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
14.000 kg


