SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PrismaSeT HD, für elektrische Gehäuse H 2000 B700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND207ED
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 669 mm
Höhe - 1966 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486834886
Sonepar Artikelnummer
121172176
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND207ED
Hersteller Typ
NSYSFND207ED
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND207ED
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
669 mm
Höhe:
1966 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
27.000 kg


