SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PrismaSeT HD, für elektrische Gehäuse H 2000 B700mm, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND207G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 669 mm
Höhe - 1966 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486834893
Sonepar Artikelnummer
121172177
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND207G
Hersteller Typ
NSYSFND207G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND207G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
669 mm
Höhe:
1966 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
27.000 kg


