SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Türen, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse H 2000mm B 1600mm, 2er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND20162D
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1569 mm
Höhe - 1966 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378175
Sonepar Artikelnummer
121172169
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND20162D
Hersteller Typ
NSYSFND20162D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND20162D
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1569 mm
Höhe:
1966 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
62.000 kg


