SCHNEIDER ELECTRIC - Eingangs-/Ausgangsoptionsmodul für PM2X30 - Analog - 2 Eingänge + 2 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEPM2KANLGIO22
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480800207
Sonepar Artikelnummer
121170792
Hersteller Artikelnummer
METSEPM2KANLGIO22
Hersteller Typ
METSEPM2KANLGIO22
Hersteller Artikel Nr.:
METSEPM2KANLGIO22
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Nein
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90.5 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
14.6 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.047 kg


