SCHNEIDER ELECTRIC - Eingangs-/Ausgangsoptionsmodul für PM2X30 - Digital - 2 Eingänge + 2 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEPM2KDGTLIO22
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480800191
Sonepar Artikelnummer
121170793
Hersteller Artikelnummer
METSEPM2KDGTLIO22
Hersteller Typ
METSEPM2KDGTLIO22
Hersteller Artikel Nr.:
METSEPM2KDGTLIO22
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Zulässige Spannung am Eingang:
36 V
Ausgangsstrom:
0.02 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
40 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
20 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90.5 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
14.67 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.104 kg


