SCHNEIDER ELECTRIC - Einlegebrücke für Anschlussklemmenblock, für allgemeinen AC, rot, 2 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABFC08R02R
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110474770
Sonepar Artikelnummer
121165542
Hersteller Artikelnummer
ABFC08R02R
Hersteller Typ
ABFC08R02R
Hersteller Artikel Nr.:
ABFC08R02R
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


