SCHNEIDER ELECTRIC - Einpressmutter M5 für Installation in den Anlötteilen des Polyestergehäuses

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTEX5
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480192753
Sonepar Artikelnummer
121172436
Hersteller Artikelnummer
NSYTEX5
Hersteller Typ
NSYTEX5
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTEX5
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Schaftlänge:
47 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.002 kg


