SCHNEIDER ELECTRIC - Einpressmutter M6 für Installation in den Anlötteilen des Polyestergehäuses

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTEX6
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480192760
Sonepar Artikelnummer
121172437
Hersteller Artikelnummer
NSYTEX6
Hersteller Typ
NSYTEX6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTEX6
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Schaftlänge:
49.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.010 kg


