Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einsatz f. BS Steckdose 13A m.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einsatz f. BS Steckdose 13A m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN2120-0000

  • Ausführung des Schalters/Tasters - sonstige

  • Ausführung der Steckdose - British Standard

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482170308

Sonepar Artikelnummer

121256283

Hersteller Artikelnummer

MTN2120-0000

Hersteller Typ

MTN2120-0000

Hersteller Artikel Nr.:

MTN2120-0000

Ausführung des Schalters/Tasters:

sonstige

Ausführung der Steckdose:

British Standard

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

13 A

Bemessungsstrom:

13 A

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

26 mm

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.071 kg

British-Standard Steckdose-Einsatz 13A, AC 250V, 2-polig + E, zu komplettieren mit der Zentralplatte für British-Standard Steckosen-Einsatz MEG2120-xxxx. Die Schutzart ist IP20.