SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltspule XF 200/250V AC/DC für NT Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47443
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430474432
Sonepar Artikelnummer
120249696
Hersteller Artikelnummer
47443
Hersteller Typ
47443
Hersteller Artikel Nr.:
47443
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.167 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


