SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltspule XF 277V AC für MasterPact NT/NW Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47354
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausgeführt als Einschaltspule - Ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430473541
Sonepar Artikelnummer
120249644
Hersteller Artikelnummer
47354
Hersteller Typ
47354
Hersteller Artikel Nr.:
47354
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.164 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


