Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltspule XF 277V AC für NT Einschub

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltspule XF 277V AC für NT Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47444

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430474449

Sonepar Artikelnummer

120249697

Hersteller Artikelnummer

47444

Hersteller Typ

47444

Hersteller Artikel Nr.:

47444

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.169 kg

Diese Einschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact NT/NW In Verbindung mit einer Ausschaltspule MX und einem Motorantrieb MCH kann der MasterPact ferngesteuert werden. Die Auslösung erfolgt unverzögert über einen Arbeitstrom Unverzögerte Einschaltspule XF 277V AC für NT Einschub Diese Auslösespule ist nur in Verbindung mit einem konfigurierten Leistungsschalter bestellbar.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie