Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltspule XF Com 277V AC für NW Einschub

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltspule XF Com 277V AC für NW Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48453

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430484530

Sonepar Artikelnummer

120250065

Hersteller Artikelnummer

48453

Hersteller Typ

48453

Hersteller Artikel Nr.:

48453

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.170 kg

Diese Einschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact NT/NW In Verbindung mit einer Ausschaltspule MX und einem Motorantrieb MCH kann der MasterPact ferngesteuert werden. Die Auslösung erfolgt unverzögert über Modbus-Kommunikation Unverzögerte Einschaltspule XF Diag &Com 277V AC für NW/NW in Einschubtechnik Unverzögerte Einschaltspule XF Diag &Com 277V AC für NW/NW in Einschubtechnik Diese Auslösespule ist nur in Verbindung mit einer Modbus-Kommunikation bestellbar.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie