Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltwischer, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltwischer, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RE22R1HMR

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 1.08e+006 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480792373

Sonepar Artikelnummer

120401103

Hersteller Artikelnummer

RE22R1HMR

Hersteller Typ

RE22R1HMR

Hersteller Artikel Nr.:

RE22R1HMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 1.08e+006 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Nennstrom:

8 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.092 kg

HARMONY Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über die Zeitfunktion Einschaltwischer, die auch die Möglichkeit zur Wiederanlaufsteuerung bietet. Der Zeitbereich umfasst 0,05 s - 300 h. Am Ausgang schaltet ein Relaiswechsler, der bis zu 8 A belastbar ist. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht insbesondere bei langen Zeitfunktionen das Einschalten des Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. LED-Anzeigen informieren über den Zustand. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie