Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltwischer, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 2 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einschaltwischer, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RE22R2MWMR

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 1.08e+006 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480792526

Sonepar Artikelnummer

120401122

Hersteller Artikelnummer

RE22R2MWMR

Hersteller Typ

RE22R2MWMR

Hersteller Artikel Nr.:

RE22R2MWMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 1.08e+006 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Nein

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

1

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

2

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

2

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Ja

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Nennstrom:

8 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.100 kg

HARMONY Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über die Zeitfunktion Wischer nach Öffnen des Steuerkontaktes, die auch die Möglichkeit zur Summierung von Kontaktunterbrechungen bietet. Der Zeitbereich umfasst 0,05 s - 300 h. Am Ausgang schalten zwei Relaiswechsler, die jeweils bis zu 8 A belastbar sind. Der zweite Relaisausgang kann synchron zum ersten Ausgang schalten oder die Betriebsbereitschaft melden. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht insbesondere bei langen Zeitfunktionen das Einschalten des Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. LED-Anzeigen informieren über den Zustand. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC/24-240 VAC. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie