Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, für ComPact NS 630b-1250, 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, für ComPact NS 630b-1250, 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33722

  • Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430337225

Sonepar Artikelnummer

120249278

Hersteller Artikelnummer

33722

Hersteller Typ

33722

Hersteller Artikel Nr.:

33722

Bemessungsstrom In:

1250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

17.605 kg

Dies ist ein Chassis für ausfahrbare 3-polige ComPact NS und Masterpact NT Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Dieses Gehäuse ist für den Auszug von ComPact NS 630b-1250 N/H Leistungsschaltern geeignet. Dieses Gehäuse ist für den Auszug von ComPact NS 630-1250 NA Lasttrennschaltern geeignet. Dieses Gehäuse ist für den Auszug von Masterpact NT 06-10 H1/H2 Leistungsschaltern geeignet. Dieses Gehäuse ist für den Auszug von Masterpact 06-12 HA Lasttrennschaltern geeignet. Dieses multifunktionale Gehäuse ist besonders für eingehende Geräte geeignet. Es ermöglicht das Anschließen und Trennen des Geräts durch eine Tür mit Hilfe einer Kurbel, die im Gehäuse verstaut werden kann. Es zeigt drei Positionen des Geräts an (eingeschaltet, Test und getrennt), die lokal durch eine Positionsanzeige oder ferngesteuert durch einen Schlittenschalter angezeigt werden. Sie ermöglicht das Ein- und Ausschalten von Leistungsschaltern über die Frontplatte einer Schalttafel. Es gibt mehrere umfangreiche Verriegelungsmöglichkeiten des Fahrgestells. Ein Fehlanpassungsschutz stellt sicher, dass ein Leistungsschalter nur in ein Gehäuse mit kompatiblen Eigenschaften eingebaut wird. Dieses Gehäuse ist für 3-polige Geräte geeignet.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie