SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, für ComPact NS 630b-1250, 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33725
Bemessungsstrom In - 1250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430337256
Sonepar Artikelnummer
120249280
Hersteller Artikelnummer
33725
Hersteller Typ
33725
Hersteller Artikel Nr.:
33725
Bemessungsstrom In:
1250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.900 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


