SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, für ComPact NS1600, 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33723
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430337232
Sonepar Artikelnummer
120249279
Hersteller Artikelnummer
33723
Hersteller Typ
33723
Hersteller Artikel Nr.:
33723
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
19.907 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


