Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, für ComPact NS1600, 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, für ComPact NS1600, 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33726

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430337263

Sonepar Artikelnummer

120249281

Hersteller Artikelnummer

33726

Hersteller Typ

33726

Hersteller Artikel Nr.:

33726

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

25.589 kg

Dies ist ein Chassis für ausfahrbare 4-polige ComPact NS und Masterpact NT Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Dieses Gehäuse ist für den Auszug von ComPact NS 1600 N/H und ComPact NS 630b-1000 L Leistungsschaltern geeignet. Dieses Gehäuse ist für den Auszug von Lasttrennschaltern ComPact NS 1600 NA geeignet. Dieses Gehäuse ist für den Auszug der Leistungsschalter Masterpact NT 16 H1/H2 und Masterpact NT 06-10 L1 geeignet. Dieses Gehäuse ist für den Auszug von Masterpact 16 HA Lasttrennschaltern geeignet. Dieses multifunktionale Gehäuse ist besonders für eingehende Geräte geeignet. Es ermöglicht das Anschließen und Trennen des Geräts durch eine Tür mit Hilfe einer Kurbel, die im Gehäuse verstaut werden kann. Es zeigt drei Positionen des Geräts an (eingeschaltet, Test und getrennt), die lokal durch eine Positionsanzeige oder ferngesteuert durch einen Schlittenschalter angezeigt werden. Sie ermöglicht das Ein- und Ausschalten von Leistungsschaltern über die Frontplatte einer Schalttafel. Es gibt mehrere umfangreiche Verriegelungsmöglichkeiten des Fahrgestells. Ein Fehlanpassungsschutz stellt sicher, dass ein Leistungsschalter nur in ein Gehäuse mit kompatiblen Eigenschaften eingebaut wird. Dieses Gehäuse ist für 4-polige Geräte geeignet.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie