SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, für NW800-1250N1, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48391
Bemessungsstrom In - 1250 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430483915
Sonepar Artikelnummer
120250022
Hersteller Artikelnummer
48391
Hersteller Typ
48391
Hersteller Artikel Nr.:
48391
Bemessungsstrom In:
1250 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
46.500 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


