SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuse ohne Anschlüsse, Korrosionsschutz, für NW3200, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48768
Bemessungsstrom In - 3200 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430487685
Sonepar Artikelnummer
120250253
Hersteller Artikelnummer
48768
Hersteller Typ
48768
Hersteller Artikel Nr.:
48768
Bemessungsstrom In:
3200 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
50.860 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


