SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubgehäuseohne Anschlüsse, Korrosionsschutz, für NW2000, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48771
Bemessungsstrom In - 2000 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430487715
Sonepar Artikelnummer
120250256
Hersteller Artikelnummer
48771
Hersteller Typ
48771
Hersteller Artikel Nr.:
48771
Bemessungsstrom In:
2000 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
39.312 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


