SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubkassette MasterPact NW 3P 1600A N1/H1/NA/HA/H10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48392
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430483922
Sonepar Artikelnummer
120250023
Hersteller Artikelnummer
48392
Hersteller Typ
48392
Hersteller Artikel Nr.:
48392
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
38.404 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


