SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubkassette MasterPact NW 3P 2000A H1/H2/HA/H10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48393
Bemessungsstrom In - 2000 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430483939
Sonepar Artikelnummer
120250024
Hersteller Artikelnummer
48393
Hersteller Typ
48393
Hersteller Artikel Nr.:
48393
Bemessungsstrom In:
2000 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
41.008 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


