Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubkassette MasterPact NW 3P 2000A L1

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubkassette MasterPact NW  3P 2000A L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48399

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430483991

Sonepar Artikelnummer

120250029

Hersteller Artikelnummer

48399

Hersteller Typ

48399

Hersteller Artikel Nr.:

48399

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

42.608 kg

Einschubkassette für den ausfahrbaren Leistungsschalter MasterPact NW 3-polig Bemessungsstrom 2000A Abschaltvermögen L1 Einschubkassetten können ausgebaut mit oder ohne Leistungsschalter-Einschub bestellt werden. Die Auswahl erfolgt mit dem Konfigurator.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie