SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubkassette MasterPact NW 3P 2500A H1/H2/H3/NA/HA/H10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48394
Bemessungsstrom In - 2500 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430483946
Sonepar Artikelnummer
120250025
Hersteller Artikelnummer
48394
Hersteller Typ
48394
Hersteller Artikel Nr.:
48394
Bemessungsstrom In:
2500 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
41.008 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


