SCHNEIDER ELECTRIC - Einschubkassette MasterPact NW 4P 3200A H1/H2/H3/HA/H10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48406
Bemessungsstrom In - 2500 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430484066
Sonepar Artikelnummer
120250034
Hersteller Artikelnummer
48406
Hersteller Typ
48406
Hersteller Artikel Nr.:
48406
Bemessungsstrom In:
2500 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
51.944 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


