Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EINSCHUBKLEMME -

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EINSCHUBKLEMME -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DZ5ME5

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110524598

Sonepar Artikelnummer

121167889

Hersteller Artikelnummer

DZ5ME5

Hersteller Typ

DZ5ME5

Hersteller Artikel Nr.:

DZ5ME5

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

sonstige

Mit Feder:

Nein

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181699

Gewicht:

0.009 kg

EINSCHUBKLEMME - - DZ5ME5