Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EINSPEISUNG R NSXN250A CU 3LNPER IP42

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EINSPEISUNG R NSXN250A CU 3LNPER IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ITSC250GS42BINNM1E

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486994894

Sonepar Artikelnummer

121254418

Hersteller Artikelnummer

ITSC250GS42BINNM1E

Hersteller Typ

ITSC250GS42BINNM1E

Hersteller Artikel Nr.:

ITSC250GS42BINNM1E

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP42

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Länge:

1060 mm

Breite:

235.5 mm

Höhe:

340 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

25.000 kg

Dieses Produkt ist ein Endeinspeisekasten mit NSX Schalter für das I-Line Track Angebot. Der Nennbetriebsstrom beträgt 250 A. Sie wird auf die rechte Seite des Schienenverteilers geklemmt. Die Farbe ist weiß RAL9003. Es bietet den Schutzgrad IP42.