SCHNEIDER ELECTRIC - Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm, Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABS7SC2E
Funktion - vollelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110644791
Sonepar Artikelnummer
121165595
Hersteller Artikelnummer
ABS7SC2E
Hersteller Typ
ABS7SC2E
Hersteller Artikel Nr.:
ABS7SC2E
Funktion:
vollelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
0.5 A
Versorgungsspannung:
5 .. 48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
19 .. 30 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannung 2:
24 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.006 kg


