SCHNEIDER ELECTRIC - Einsteckbares Halbleiterrelais, 12,5mm, Ausgang, 24-240V AC, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABS7SA3M
Funktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110720792
Sonepar Artikelnummer
121165594
Hersteller Artikelnummer
ABS7SA3M
Hersteller Typ
ABS7SA3M
Hersteller Artikel Nr.:
ABS7SA3M
Funktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
0.5 A
Versorgungsspannung:
24 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24 .. 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.015 kg


