SCHNEIDER ELECTRIC - Einstellbare elektronische Alarme - DIN72 - Sprachmodul - schwarz - NPN - 12...24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVSV7BBN
Nennspannung - 12 .. 24 V
Stromart - DC
Lautstärke - 89 dB
Art des akustischen Signalgebers - Schallgeber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480623806
Sonepar Artikelnummer
121174968
Hersteller Artikelnummer
XVSV7BBN
Hersteller Typ
XVSV7BBN
Hersteller Artikel Nr.:
XVSV7BBN
Nennspannung:
12 .. 24 V
Stromart:
DC
Lautstärke:
89 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.075 A
Leistung:
1.8 W
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.142 kg


