Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einziehbarer Griff mit JIS-Schloss

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einziehbarer Griff mit JIS-Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTELJISPL

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480192692

Sonepar Artikelnummer

121256982

Hersteller Artikelnummer

NSYTELJISPL

Hersteller Typ

NSYTELJISPL

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTELJISPL

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.280 kg

Griff für PanelSeT PLM Gehäuse. Das Set besteht aus 1 zylindrischen Fassung, 2 Schlüsseln und 1 Griff mit Schlüsselschloss. Dieses Produkt ist als umweltfreundlich eingestuft, da es nur wenige gefährliche Stoffe enthält.