SCHNEIDER ELECTRIC - Elektr Potentiomet. 1-10V mit Zentralplatte schwarz RENOVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDE011610
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480661792
Sonepar Artikelnummer
121173761
Hersteller Artikelnummer
WDE011610
Hersteller Typ
WDE011610
Hersteller Artikel Nr.:
WDE011610
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Farbe:
schwarz
Steuerstrom:
200 mA
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
83 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


