Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Elektrische Verriegelung, IVE, 48-415 V AC 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Elektrische Verriegelung, IVE, 48-415 V AC 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29352

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430293521

Sonepar Artikelnummer

120248630

Hersteller Artikelnummer

29352

Hersteller Typ

29352

Hersteller Artikel Nr.:

29352

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.762 kg

Es ist ein integrierter Steuerkreis von IVE für die elektrische Verriegelung von Compact NSX, Compact NS und Masterpact Geräten. Die elektrische Verriegelung wird mit einem mechanischen Verriegelungssystem verwendet. Die Relais, die den Einschaltbefehl für die Leistungsschalter N und R steuern, müssen mechanisch und/oder elektrisch verriegelt sein, um zu verhindern, dass sie gleichzeitig Einschaltbefehle geben. Die Steuerspannung liegt zwischen 48VAC und 415VAC 50/60Hz oder 440VAC 60Hz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie