SCHNEIDER ELECTRIC - Elektrischer Stellantrieb, nicht federrückstellend, 24 VAC, 78 lbf, linear, LED, NEMA 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MG350-24F
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332552015762
Sonepar Artikelnummer
121375732
Hersteller Artikelnummer
MG350-24F
Hersteller Typ
MG350-24F
Hersteller Artikel Nr.:
MG350-24F
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Endkontakte:
ohne
Hublänge:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Ja
Energieverbrauch im Stillstand:
3 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Nein
Regelungsart Split-Range:
Nein
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Hilfskontakte:
Ja
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Verstellkraft:
350 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
3
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
8 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Höhe:
85 mm
Breite:
140 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
0.820 kg


