SCHNEIDER ELECTRIC - Elektromechanisches Relais, einsteckbar, 5mm, 24V DC, 1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABR7S11
Funktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110251470
Sonepar Artikelnummer
121165588
Hersteller Artikelnummer
ABR7S11
Hersteller Typ
ABR7S11
Hersteller Artikel Nr.:
ABR7S11
Funktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
6 A
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
0.17 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.005 kg


