Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Elektron. Auslöser f. Leistungssch. Micrologic 6A, 4p- 4d/3d+N/2/3d

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Elektron. Auslöser f. Leistungssch. Micrologic 6A, 4p- 4d/3d+N/2/3d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33513

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 3200 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430335139

Sonepar Artikelnummer

120249190

Hersteller Artikelnummer

33513

Hersteller Typ

33513

Hersteller Artikel Nr.:

33513

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252 .. 3200 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

3200 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

378 .. 32000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

6400 .. 48000 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.222 kg

Elektron. Auslöser f. Leistungssch. Micrologic 6A, 4p- 4d/3d+N/2/3d.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie