SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronische VAR Kompensation, PowerLogic AccuSine PFV+, 200A, 380-480V, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVCP200D5IP54
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 380 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480851681
Sonepar Artikelnummer
121375637
Hersteller Artikelnummer
EVCP200D5IP54
Hersteller Typ
EVCP200D5IP54
Hersteller Artikel Nr.:
EVCP200D5IP54
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
380 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
200 A
Energieverbrauchsabsenkung:
0 %
Absenkung Scheinleistung:
0 kVA
Absenkung Blindleistung:
166 kvar
Absenkung Netzspannung:
0 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2100 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
488.000 kg


