SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronische VAR Kompensation, PowerLogic AccuSine PFV+, 300A, 380-480V, IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVCP300D5IP00
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 380 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480851575
Sonepar Artikelnummer
121375638
Hersteller Artikelnummer
EVCP300D5IP00
Hersteller Typ
EVCP300D5IP00
Hersteller Artikel Nr.:
EVCP300D5IP00
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
380 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
359.83 A
Absenkung Blindleistung:
249 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
575 mm
Tiefe:
435 mm
Höhe:
1560 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
264.000 kg


