SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronische VAR Kompensation, PowerLogic AccuSine PFV+, 300A, 380-480V, IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVCP300D5IP31
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 380 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480851612
Sonepar Artikelnummer
121375639
Hersteller Artikelnummer
EVCP300D5IP31
Hersteller Typ
EVCP300D5IP31
Hersteller Artikel Nr.:
EVCP300D5IP31
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
380 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
359.83 A
Absenkung Blindleistung:
249 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1905 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
519.999 kg


