SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronische VAR Kompensation, PowerLogic AccuSine PFV+, 60A, 380-480V, IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVCP060D5IP00
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 380 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480851544
Sonepar Artikelnummer
121375626
Hersteller Artikelnummer
EVCP060D5IP00
Hersteller Typ
EVCP060D5IP00
Hersteller Artikel Nr.:
EVCP060D5IP00
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
380 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
72.25 A
Absenkung Blindleistung:
50 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
421 mm
Tiefe:
349 mm
Höhe:
1300 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
143.000 kg


