SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronische VAR Kompensation, PowerLogic EVC+, 100kvar, 208-480V, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVCP100D5W20
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 208 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482048010
Sonepar Artikelnummer
121375634
Hersteller Artikelnummer
EVCP100D5W20
Hersteller Typ
EVCP100D5W20
Hersteller Artikel Nr.:
EVCP100D5W20
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
208 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
263 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
263 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
263 A
Absenkung Blindleistung:
55 .. 100 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
440 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
1260 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
122.999 kg


