SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronische VAR Kompensation, PowerLogic EVC+, 75kvar, 208-480V, IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVCP075D5W31
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 208 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482047976
Sonepar Artikelnummer
121375630
Hersteller Artikelnummer
EVCP075D5W31
Hersteller Typ
EVCP075D5W31
Hersteller Artikel Nr.:
EVCP075D5W31
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
208 .. 480 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
197 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
197 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
197 A
Absenkung Blindleistung:
41 .. 75 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
540 mm
Tiefe:
383 mm
Höhe:
1685 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
204.990 kg


