SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronischer Alarmgeber, Harmony XVS, schwarz, PNP, 90dB, 16 Töne, 4 Kanäle, 72mm DIN Schiene, 12-24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVS72BMBP
Nennspannung - 12 .. 24 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 90 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480032905
Sonepar Artikelnummer
121174967
Hersteller Artikelnummer
XVS72BMBP
Hersteller Typ
XVS72BMBP
Hersteller Artikel Nr.:
XVS72BMBP
Nennspannung:
12 .. 24 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
90 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.2 A
Leistung:
1.9 W
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.180 kg


