SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronischer Rollladenschalter programmierbarer Steuereinsatz für Rollladen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175140
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984155136
Sonepar Artikelnummer
121164419
Hersteller Artikelnummer
175140
Hersteller Typ
175140
Hersteller Artikel Nr.:
175140
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
3 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Nein
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Nein
Elektronisch bedienbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.067 kg


