SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronischer Temperatur- Regler mit Zentralplatte schwarz RENOVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDE011624
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - Nein
Differenzwert - 1 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480661938
Sonepar Artikelnummer
121173765
Hersteller Artikelnummer
WDE011624
Hersteller Typ
WDE011624
Hersteller Artikel Nr.:
WDE011624
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
Nein
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
schwarz
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
83 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
83 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.124 kg


