SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronischer Verzögerer, einschaltverzögert 0,1-2 s, 24-250 V DC/AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA4DT0U
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 0.1 .. 2 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110236453
Sonepar Artikelnummer
120576731
Hersteller Artikelnummer
LA4DT0U
Hersteller Typ
LA4DT0U
Hersteller Artikel Nr.:
LA4DT0U
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
0.1 .. 2 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.047 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


