SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronisches Fernschaltrelais 1500VA RENOVIERUNG grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517770
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 9.6 .. 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984104776
Sonepar Artikelnummer
121164724
Hersteller Artikelnummer
517770
Hersteller Typ
517770
Hersteller Artikel Nr.:
517770
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
9.6 .. 18 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Nennstrom:
6.5 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
9.6 .. 18 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Breite:
36 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.056 kg


